!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECLOSABLE POLY BAG, 2 MIL THICK, 12 IN W, 15 IN L, FLAT PACK, ZIP, POLYETHYLENE, 1,000 PK

RECLOSABLE POLY BAG, 2 MIL THICK, 12 IN W, 15 IN L, FLAT PACK, ZIP, POLYETHYLENE, 1,000 PK

RELOC ZIPPIT

RECLOSABLE POLY BAG, 2 MIL THICK, 12 IN W, 15 IN L, FLAT PACK, ZIP, POLYETHYLENE, 1,000 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECLOSABLE POLY BAG, 2 MIL THICK, 12 IN W, 15 IN L, FLAT PACK, ZIP, POLYETHYLENE, 1,000 PK

RECLOSABLE POLY BAG, 2 MIL THICK, 12 IN W, 15 IN L, FLAT PACK, ZIP, POLYETHYLENE, 1,000 PK

RELOC ZIPPIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.63 / pkg. de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG38UU92
  • N° de modèle du manufacturier R1215
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.1 lb

Informations sur le produit

This reclosable poly bag is clear and is made of polyethylene. It is 2 mil thick and measures 12 inch width x 15 inch length. In addition, it features a flat pack to dispense the reclosable polyethylene bags.

Spécifications techniques

  • ItemReclosable Poly Bag
  • Bag MaterialPolyethylene
  • Width12 in
  • With Hang HoleWithout Hang Hole
  • Bag FeaturesStandard
  • Package ConfigurationFlat Pack
  • Usable Width12 in
  • Bag Closure Type Zip Seal
  • Thickness 2 mil
  • Length 15 in
  • FDA Compliant FDA Compliant
  • Colour Clear
  • Usable Length 15 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande