!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGEABLE FLASHLIGHT, 275 LUMENS, YELLOW, POLYMER RESIN

RECHARGEABLE FLASHLIGHT, 275 LUMENS, YELLOW, POLYMER RESIN

STREAMLIGHT

RECHARGEABLE FLASHLIGHT, 275 LUMENS, YELLOW, POLYMER RESIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECHARGEABLE FLASHLIGHT, 275 LUMENS, YELLOW, POLYMER RESIN

RECHARGEABLE FLASHLIGHT, 275 LUMENS, YELLOW, POLYMER RESIN

STREAMLIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $141.95 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLT68786
  • N° de modèle du manufacturier 68786
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.615 lb

Informations sur le produit

This Dualie series rechargeable safety-rated flashlight polymer and is designed for industrial use. It features a charging indicator light. Plus it meets the standards for Applicable European Community Directives. It also has one lithium-ion battery, and a limited lifetime manufacturer's warranty.

Spécifications techniques

  • ItemRechargeable Safety-Rated Flashlight
  • Battery SizeProprietary
  • Number of Batteries1
  • Beam PatternFlood
  • Body MaterialPolymer
  • Number of Light Output Modes3
  • Maximum Brightness275 lm
  • Weight with Batteries7.1 oz
  • Beam ColourWhite
  • Includes Secondary LightYes
  • Hazardous Location SpecificationClass I, Div 1, Group A, B, C, D, Class II, Div 1, Group E, F, G
  • IP RatingIP67
  • SeriesDualie
  • Special Operating ModesNo Special Light Output
  • Switch TypePush Button
  • Beam Distance Levels18 m, 171 m
  • Body Diameter1 1/2 in
  • Grip StyleRocky Stipple Texture
  • Lamp Life50,000 hr
  • Manufacturer Warranty LengthLimited Lifetime
  • Overall Length7 1/2 in
  • Resistance PropertiesChemical Resistant, Corrosionproof, Impact Resistant, Waterproof
  • StandardsMeets Applicable European Community Directives
  • Battery Chemistry Lithium-Ion
  • Includes Batteries Yes
  • Rechargeable Yes
  • Body Colour Black
  • Lighting Technology LED
  • Maximum Beam Distance 171 m
  • Run Time at Maximum Brightness 5.5 hr
  • Includes Charger No
  • Beam Focus Fixed
  • Drop Rating 2 m
  • Intrinsically Safe Yes
  • Mount Type Clip, Magnet
  • Special Features Charging Indicator Light
  • Switch Location Head
  • Application Industrial
  • Beam Intensity Levels 60 cd, 11,500 cd
  • Brightness Levels 105 lm, 180 lm, 275 lm
  • Includes Battery
  • Lens Material Polycarbonate
  • Maximum Run Time 13.5 hr
  • Power Source Battery
  • Run Time Levels 5.5 hr, 7.25 hr, 13.5 hr
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product is Rechargeable

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande