!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE,BLUE,NYLON,1.0 HP,125V AC

RECEPTACLE,BLUE,NYLON,1.0 HP,125V AC

BRYANT

RECEPTACLE,BLUE,NYLON,1.0 HP,125V AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
RECEPTACLE,BLUE,NYLON,1.0 HP,125V AC

RECEPTACLE,BLUE,NYLON,1.0 HP,125V AC

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $387.33 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLSP53IGA
  • N° de modèle du manufacturier SP53IGA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ItemReceptacle
  • Cover TypeNo Cover
  • GFCINo
  • Housing ColourBlue
  • Mount TypeFlush
  • Number of Gangs1
  • Number of Wires3
  • PolarizedYes
  • Resistance PropertiesImpact Resistant
  • Voltage Rating125V AC
  • AFCINo
  • Surge ProtectionYes
  • Face Plate Height2.8 in
  • For LocationIndoor
  • IncludesMounting Hardware
  • MarketCommercial, Industrial
  • Overall Depth4 in
  • Connection Orientation Straight
  • Current Rating 20 A
  • Grounding Grounded, Isolated Ground
  • Housing Material Composite
  • NEMA Receptacle Configuration 5-20R
  • Number of Poles 2
  • Phase Single
  • Receptacle Type Duplex
  • Standards CSA Certified, UL Listed
  • Wire Connection Type Screw Terminals
  • Horsepower Rating 1 hp
  • Flange Type Non-Flanged
  • Face Plate Width 1.7 in
  • Grade General Use
  • Includes Mounting Hardware Yes
  • Maximum Operating Temperature 140 Degrees F
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande