!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE,20 A,LIGHT ALMOND,125V AC

RECEPTACLE,20 A,LIGHT ALMOND,125V AC

HUBBELL

RECEPTACLE,20 A,LIGHT ALMOND,125V AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECEPTACLE,20 A,LIGHT ALMOND,125V AC

RECEPTACLE,20 A,LIGHT ALMOND,125V AC

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.30 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 16 = 484,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 16 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLBR20STLATR
  • N° de modèle du manufacturier BR20STLATR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Spécifications techniques

  • ItemReceptacle
  • Cover TypeNo Cover
  • GFCINo
  • Housing ColourLight Almond
  • Mount TypeSurface
  • NEMA Receptacle Configuration5-20R
  • Number of Poles2
  • PhaseSingle
  • Receptacle TypeDuplex
  • Voltage Rating125V AC
  • Wiring MethodBack
  • Horsepower Rating1 hp
  • Surge ProtectionNo
  • Flange TypeNon-Flanged
  • Contact MaterialCopper Alloy
  • Face Plate Width1.6 in
  • GradeGeneral Use
  • Includes Mounting HardwareYes
  • Maximum Operating Temperature167 Degrees F
  • Mount Hole Center-to-Center Height3.3 in
  • Overall Depth1.4 in
  • Connection Orientation Straight
  • Current Rating 20 A
  • Grounding Grounded
  • Housing Material Thermoplastic
  • NEMA Enclosure Rating 1
  • Number of Gangs 1
  • Number of Wires 3
  • Polarized Yes
  • Standards CSA Certified 22.2 No 42 File 285, NEMA: WD-6, UL 498 File No E2186
  • Wire Connection Type Push In
  • AFCI No
  • IP Rating IP20
  • UL 94 Flammability Rating V-2
  • Shrouded No
  • Face Plate Height 2.8 in
  • For Location Indoor
  • Includes Mounting Hardware
  • Market Commercial
  • Maximum Wire Size 10 AWG
  • Number of Outlets 2
  • Visual Indicator Lights Power Connected
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande