!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE, DUPLEX, 6-20R, 250V AC, 20 A, IVORY, 2 POLE/3 WIRE, SCREW TERMINALS

RECEPTACLE, DUPLEX, 6-20R, 250V AC, 20 A, IVORY, 2 POLE/3 WIRE, SCREW TERMINALS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RECEPTACLE, DUPLEX, 6-20R, 250V AC, 20 A, IVORY, 2 POLE/3 WIRE, SCREW TERMINALS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECEPTACLE, DUPLEX, 6-20R, 250V AC, 20 A, IVORY, 2 POLE/3 WIRE, SCREW TERMINALS

RECEPTACLE, DUPLEX, 6-20R, 250V AC, 20 A, IVORY, 2 POLE/3 WIRE, SCREW TERMINALS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.91 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = $307.64

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 4 or more. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLHBL5462I
  • N° de modèle du manufacturier HBL5462I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

This receptacle has two poles, is single phase, a voltage rating of 250V AC, and an operating temperature of 167 Degrees F. It has the following resistance properties: impact resistant, plus it measures 1.2 inch depth, and includes grounding clip, mounting hardware.

Spécifications techniques

  • ItemReceptacle
  • Cover TypeNo Cover
  • GFCINo
  • Housing ColourIvory
  • Mount TypeFlush
  • NEMA Receptacle Configuration6-20R
  • Number of Poles2
  • PhaseSingle
  • Receptacle TypeDuplex
  • StandardsCSA Certified C22.2 No. 42 File 285, Federal Specification W-C-596G, NEMA WD-6, UL 498 File E2186
  • Wire Connection TypeScrew Terminals
  • AFCINo
  • Surge ProtectionNo
  • Flange TypeNon-Flanged
  • Contact MaterialBrass
  • Face Plate Width1.7 in
  • GradeFederal Specification
  • Includes Mounting HardwareYes
  • Maximum Operating Temperature167 Degrees F
  • Mount Hole Center-to-Center Height3.3 in
  • Connection Orientation Straight
  • Current Rating 20 A
  • Grounding Grounded
  • Housing Material Nylon
  • NEMA Enclosure Rating 1
  • Number of Gangs 1
  • Number of Wires 3
  • Polarized Yes
  • Resistance Properties Impact Resistant
  • Voltage Rating 250V AC
  • Wiring Method Back, Side
  • Horsepower Rating 2 hp
  • UL 94 Flammability Rating V-0, V-2
  • Shrouded No
  • Face Plate Height 2.7 in
  • For Location Indoor
  • Includes Grounding Clip, Mounting Hardware
  • Market Industrial
  • Maximum Wire Size 10 AWG
  • Overall Depth 1.2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande