!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINATION WRENCH, ALLOY STEEL, CHROME, 15/16 IN HEAD SIZE, 12 3/4 IN OVERALL L, OFFSET

COMBINATION WRENCH, ALLOY STEEL, CHROME, 15/16 IN HEAD SIZE, 12 3/4 IN OVERALL L, OFFSET

PROTO

COMBINATION WRENCH, ALLOY STEEL, CHROME, 15/16 IN HEAD SIZE, 12 3/4 IN OVERALL L, OFFSET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINATION WRENCH, ALLOY STEEL, CHROME, 15/16 IN HEAD SIZE, 12 3/4 IN OVERALL L, OFFSET

COMBINATION WRENCH, ALLOY STEEL, CHROME, 15/16 IN HEAD SIZE, 12 3/4 IN OVERALL L, OFFSET

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.21 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PRTSCV30T
  • N° de modèle du manufacturier JSCV30T
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111713
  • PAGE DU CATALOGUE # 312
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Informations sur le produit

This wrench has a length of 12¾ inch, plus it weighs 1.02 pounds and is not insulated. The handle is silver and has a one-piece style/type. It meets the standards for ASME B107.100-2010. In addition, it is made of alloy steel, has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a chrome finish, is not non-magnetic, and is tether capable.

Spécifications techniques

  • ItemWrench
  • FinishChrome
  • Overall Length12 3/4 in
  • Opening Angle (Deg.)15 Degrees
  • Head Thickness1/4 in
  • Opening TypeHex
  • Number of Points12
  • NonsparkingNot Non-Sparking
  • InsulatedNot Insulated
  • RatchetingRatcheting
  • Anti-Slip DesignAnti-Slip Design
  • Wrench Length StyleStandard
  • Weight1.02 lb
  • Material Alloy Steel
  • Head Size 15/16 in
  • Head Offset Angle 15 Degrees
  • Head Type Offset
  • Measurement Type SAE
  • Box End Type 12-Point Box End
  • Tether Style Tether Capable
  • Non-Magnetic Not Non-Magnetic
  • Reversing Reversing
  • Handle Colour Silver
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Standards ASME B107.100-2010
  • Handle Type One-Piece
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande