!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAIN PANTS, POLYESTER/PVC, 2XL, GREEN, 35 X 44, 35 MIL, UNRATED

RAIN PANTS, POLYESTER/PVC, 2XL, GREEN, 35 X 44, 35 MIL, UNRATED

HELLY HANSEN

RAIN PANTS, POLYESTER/PVC, 2XL, GREEN, 35 X 44, 35 MIL, UNRATED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAIN PANTS, POLYESTER/PVC, 2XL, GREEN, 35 X 44, 35 MIL, UNRATED

RAIN PANTS, POLYESTER/PVC, 2XL, GREEN, 35 X 44, 35 MIL, UNRATED

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.06 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG21XY39
  • N° de modèle du manufacturier 70429_480-2XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

This men's 70429 green rain pant is size XX-large, is made out of polyester and PVC, and has an elastic waist with snap-closure ankles.. It meets the standards for EN 343 3, 1. It features convenient push-button adjustments, in addition to waterproof fabric and construction.

Spécifications techniques

  • ItemRain Pants
  • GenderMen's
  • ColourGreen
  • Maximum Waist Size44 in
  • Includes LiningYes
  • Ankle TypeSnap
  • StyleRain Pant
  • Insulated for Cold ConditionsNo
  • StandardsEN 343 3, 1
  • FeaturesPush Button Adjustment, Waterproof Fabric and Construction
  • Series70429
  • Breathable FabricNo
  • Number of Outside Pockets0
  • ResistsMildew, Oil
  • Thickness35 mil
  • Material Polyester, PVC
  • Size 2XL
  • Inseam 35 in
  • High-Visibility No
  • Lining Material Polyester, PVC
  • Fabric Weight 14.1 oz
  • Fly Closure Type None
  • Waist Closure Elastic
  • Will Fit Over Boots Yes
  • Pass Through Pockets No
  • ANSI Type Unrated
  • Coating Material PVC
  • Reflective Stripe Border Type None
  • Seam Style Sewn and Microwelded
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande