!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANDAL RAIN JACKET, M, GREEN, SNAP, ATTACHED HOOD, POLYESTER, 2 POCKETS, HIP LENGTH

MANDAL RAIN JACKET, M, GREEN, SNAP, ATTACHED HOOD, POLYESTER, 2 POCKETS, HIP LENGTH

HELLY HANSEN

MANDAL RAIN JACKET, M, GREEN, SNAP, ATTACHED HOOD, POLYESTER, 2 POCKETS, HIP LENGTH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANDAL RAIN JACKET, M, GREEN, SNAP, ATTACHED HOOD, POLYESTER, 2 POCKETS, HIP LENGTH

MANDAL RAIN JACKET, M, GREEN, SNAP, ATTACHED HOOD, POLYESTER, 2 POCKETS, HIP LENGTH

HELLY HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.36 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HLH70129-480M
  • N° de modèle du manufacturier 70129-480M
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.11 lb

Informations sur le produit

This men's 70129 series rain jacket is size medium and is green. It is made out of polyester with a PVC coated knitted polyester lining. It features a hood with draw cord adjustment, storm flap, and meets the standards for EN 343-2003. It also has snap closure, 0.35 mm thickness, microwelded, sewn seams, and 14 ounce fabric weight.

Spécifications techniques

  • ItemRain Jacket
  • StyleJacket
  • Number of Inside Pockets0
  • ColourGreen
  • GenderMen's
  • High-VisibilityNo
  • Back Stripe PatternNone
  • Hood StyleAttached
  • Length TypeHip
  • Includes LiningYes
  • Lining MaterialPVC Coated Knitted Polyester
  • StandardsEN 343-2003
  • Thickness0.35 mm
  • Coating MaterialPVC
  • ResistsOil
  • Series70129
  • Garment Type Rain Jacket
  • Size M
  • Number of Outside Pockets 2
  • Front Closure Type Snap
  • Material Polyester
  • Insulated for Cold Conditions No
  • Includes Hood Yes
  • Length 30 1/2 in
  • Includes Removable Liner No
  • Maximum Chest Size 39 in
  • Features Hood with Draw Cord Adjustment, Storm Flap
  • Cuff Style Adjustable
  • ANSI Type Unrated
  • Fabric Weight 14 oz
  • Seam Style Welded
  • Wind-Resistant Yes
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande