!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRY BAR SET, CHISEL END, 12 IN/16 IN/21 IN OVERALL L, 12 IN/16 IN/21 IN BAR W, 3 PIECES

PRY BAR SET, CHISEL END, 12 IN/16 IN/21 IN OVERALL L, 12 IN/16 IN/21 IN BAR W, 3 PIECES

STANLEY

PRY BAR SET, CHISEL END, 12 IN/16 IN/21 IN OVERALL L, 12 IN/16 IN/21 IN BAR W, 3 PIECES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRY BAR SET, CHISEL END, 12 IN/16 IN/21 IN OVERALL L, 12 IN/16 IN/21 IN BAR W, 3 PIECES

PRY BAR SET, CHISEL END, 12 IN/16 IN/21 IN OVERALL L, 12 IN/16 IN/21 IN BAR W, 3 PIECES

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $266.31 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG23UC34
  • N° de modèle du manufacturier J2138
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112502
  • PAGE DU CATALOGUE # 350
  • Poids à l’expédition 4.75 lb

Informations sur le produit

This Proto series pry bar set has a length of 12 inch, 16 inch, 21 inch, plus it weighs 4.3 pounds. It features black oxide treated and meets the standards for ASME B107.52. In addition, it has a black oxide finish. This pry bar set includes three pieces, 12 inch pry bar rolling head, 16 inch pry bar rolling head, 21 inch pry bar rolling head.

Spécifications techniques

  • ItemPry Bar Set
  • Bars Included12 in Pry Bar Rolling Head, 16 in Pry Bar Rolling Head, 21 in Pry Bar Rolling Head
  • End StyleChisel
  • Overall Length12 in, 16 in, 21 in
  • End Angle StyleStraight
  • FeaturesBlack Oxide Treated
  • FinishBlack Oxide
  • SeriesProto
  • Weight4.3 lb
  • Set Type Pry Bar Set
  • Number of Pieces 3
  • Bar Width 12 in, 16 in, 21 in
  • Bar Material Steel
  • Storage Container Type Plastic Case
  • Bar Colour Black
  • Includes Handle Handle Not Included
  • Standards ASME B107.52
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande