!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WATER PUMP SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 1/4" FNPS THREAD, 40 PSI/60 PSI

WATER PUMP SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 1/4" FNPS THREAD, 40 PSI/60 PSI

TELEMECANIQUE SENSORS

WATER PUMP SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 1/4" FNPS THREAD, 40 PSI/60 PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WATER PUMP SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 1/4" FNPS THREAD, 40 PSI/60 PSI

WATER PUMP SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 1/4" FNPS THREAD, 40 PSI/60 PSI

TELEMECANIQUE SENSORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.88 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SQD9013FSG2J24M4
  • N° de modèle du manufacturier 9013FSG2J24M4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ItemPressure Switch
  • Manual Switch ActionAuto/Off/Start
  • Pressure Switch Factory On/Off Setting40/60 psi
  • Pressure Switch Differential15 to 30 psi
  • Pressure Switch Electrical Contact FormDPST
  • NEMA Rating1
  • HP @ 1 Phase - 120V1 1/2 hp
  • HP @ 3 Phase - 240V3 hp
  • Temp. Range-22 Degrees to 257 Degrees F
  • Special FeaturesLow Pressure Cut-Off
  • Pressure Switch Application Water Pump
  • Pressure Switch Port Type (1) Port, 1/4 in FNPS
  • Pressure Switch Unloader No
  • Pressure Switch Range 5 to 65 psi
  • Pressure Switch Action Standard
  • Series 9013FSG
  • HP @ 1 Phase - 240V 2 hp
  • HP @ 3 Phase - 480V 1 hp
  • Standards ANSI /NSF Standard 61, CSA, FDA 21CFR.2600, NEC Article 430-84, UL 508
  • AC Contact Rating 10 A @ 575V
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande