!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSURE GAUGE, WITH NIST CERTIFICATE, BACK MOUNT, GLYCERIN-FILLED, 30 IN HG TO 0, SILVER

PRESSURE GAUGE, WITH NIST CERTIFICATE, BACK MOUNT, GLYCERIN-FILLED, 30 IN HG TO 0, SILVER

BAKER INSTRUMENTS

PRESSURE GAUGE, WITH NIST CERTIFICATE, BACK MOUNT, GLYCERIN-FILLED, 30 IN HG TO 0, SILVER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRESSURE GAUGE, WITH NIST CERTIFICATE, BACK MOUNT, GLYCERIN-FILLED, 30 IN HG TO 0, SILVER

PRESSURE GAUGE, WITH NIST CERTIFICATE, BACK MOUNT, GLYCERIN-FILLED, 30 IN HG TO 0, SILVER

BAKER INSTRUMENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $125.14 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article REEAHNC30HGNIST
  • N° de modèle du manufacturier AHNC-30HG-NIST
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This pressure gauge has a 30-inch HG Vac to 0 pressure range and a 1/4-inch MNPT back connection. This glycerin-filled gauge features a 2 1/2-inch dial and a silver, stainless steel case with a glass lens. It comes with a NIST calibration certificate.

Spécifications techniques

  • ItemPressure Gauge
  • Case ColourSilver
  • Gauge Case Material Polished Stainless Steel
  • Series AHNC
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande