!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRECUT LABEL ROLL CARTRIDGE,VINYL,WHITE

PRECUT LABEL ROLL CARTRIDGE,VINYL,WHITE

BRADY

PRECUT LABEL ROLL CARTRIDGE,VINYL,WHITE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRECUT LABEL ROLL CARTRIDGE,VINYL,WHITE

PRECUT LABEL ROLL CARTRIDGE,VINYL,WHITE

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.03 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDYM411498
  • N° de modèle du manufacturier M4-11-498
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.275 lb

Spécifications techniques

  • ItemPrecut Label Roll Cartridge
  • Adhesive PropertiesRemovable and Repositionable Adhesive
  • Label ColourWhite
  • Label Height1/2 in
  • Label Width3/4 in
  • Maximum Wire Diameter0.16 in
  • Number of Labels Included220
  • Recommended RibbonR6200
  • For Print MethodThermal Transfer
  • Label ShapeRectangle
  • ApplicationBarcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
  • Adhesive TypeRemovable and Repositionable Adhesive
  • Material SeriesB-498
  • Minimum Wire Gauge16 AWG
  • Printable Portion Height1/2 in
  • Product TypeRepositionable Wire and Cable Label
  • StandardsCompliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
  • Adhesive Material Rubber
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor
  • Label Finish Semi-Gloss
  • Label Material Vinyl
  • Maximum Service Temperature 176 Degrees F
  • Minimum Service Temperature -40 Degrees F
  • Printer Series Compatibility BMP41, BMP51, BMP53, M410, M510, M511
  • Ribbon Colour Black
  • Label Media Format Precut Roll Cartridge
  • Adhesive Adhesive
  • Compatible Mfr Part Number BMP-41, BMP-51, BMP-53
  • Labels per Row 1
  • Maximum Wire Gauge 10 AWG
  • Preprinted Text No Legend
  • Printable Portion Width 3/4 in
  • Resistance Properties Abrasion-Resistant, Chemical-Resistant, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, UV-Resistant, Weather-Resistant
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande