!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRECISION PLIER SET, 8 PLIERS, DELUXE CUSHION GRIP, SPRING RETURN, CASE

PRECISION PLIER SET, 8 PLIERS, DELUXE CUSHION GRIP, SPRING RETURN, CASE

IRWIN VISE-GRIP

PRECISION PLIER SET, 8 PLIERS, DELUXE CUSHION GRIP, SPRING RETURN, CASE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRECISION PLIER SET, 8 PLIERS, DELUXE CUSHION GRIP, SPRING RETURN, CASE

PRECISION PLIER SET, 8 PLIERS, DELUXE CUSHION GRIP, SPRING RETURN, CASE

IRWIN VISE-GRIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $199.23 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5EWN5
  • N° de modèle du manufacturier 2078714
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # 376
  • Poids à l’expédition 2.55 lb

Informations sur le produit

This precision plier set has a length of 4¼/4½/4¾/5/5¼ /5½ inches. The handle is multicolour with an ergonomic style/type. It features ergonomic handle, induction hardened cutting edge, machined jaws. In addition, it is not tether ready with a deluxe cushion grip. This precision plier set includes 4¼ inch end cutting pliers, 4½ inch flush cut diagonal cutting pliers, 4½ inch diago and more, 4½ inch diagonal, 4½ inch flush-cut diagonal, 4¼ inch end nipper, 4¾ inch lineman and more.

Spécifications techniques

  • ItemPrecision Plier Set
  • InsulatedNot Insulated
  • Plier TypesDiagonal Pliers, Lineman's Pliers, Long-Nose Pliers
  • Jaw Opening TypeSpring Return
  • Additional Tool FunctionsWire Cutter
  • FeaturesErgonomic Handle, Induction Hardened Cutting Edge, Machined Jaws
  • Handle StyleErgonomic
  • Jaw Length3/8 in, 1/2 in, 5/8 in, 1 1/8 in, 1 1/4 in, 1 3/4 in
  • Jaw Thickness3/8 in
  • Manufacturer Model Numbers of Pliers Included2078904, 2078905, 2078915, 2078925, 2078935, 2078945, 2078955, 2078965
  • Overall Length4 1/4 in, 4 1/2 in, 4 3/4 in, 5 in, 5 1/4 in, 5 1/2 in
  • StandardsANSI
  • Tether ReadyTether Not Ready
  • ESD-Safe Not ESD Safe
  • Number of Pliers 8
  • Pliers Included 4 1/2 in Diagonal, 4 1/2 in Flush-Cut Diagonal, 4 1/4 in End Nipper, 4 3/4 in Lineman's, 5 1/2 in Needle-Nose, 5 1/4 in Flat-Nose, 5 1/4 in Long-Nose, 5 in Bent-Nose
  • Grip Style Deluxe Cushion
  • Container Type Case
  • Handle Colour Multicolour
  • Includes 4 1/4 in End Cutting Pliers, 4 1/2 in Flush Cut Diagonal Cutting Pliers, 4 1/2 in Diagonal Cutting Pliers, 4 3/4 in Lineman's Pliers, 5 1/4 in Flat-Nose Pliers, 5 1/4 in Needle-Nose Pliers, 5 1/2 in Needle-Nose Pliers, 5 in Bent Needle-Nose Pliers
  • Jaw Texture Smooth
  • Jaw Width 5/8 in
  • Nose Shape Bent, Flat, Long, Needle
  • Plier Material Steel
  • Steel Type Nickel Chromium Steel
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande