!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRECISION STEEL SQUARE, 4 PIECES, STEEL, 006 IN TO 008 IN SQUARENESS, 90 ° ANGLE

PRECISION STEEL SQUARE, 4 PIECES, STEEL, 006 IN TO 008 IN SQUARENESS, 90 ° ANGLE

WESTWARD

PRECISION STEEL SQUARE, 4 PIECES, STEEL, 006 IN TO 008 IN SQUARENESS, 90 °  ANGLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRECISION STEEL SQUARE, 4 PIECES, STEEL, 006 IN TO 008 IN SQUARENESS, 90 ° ANGLE

PRECISION STEEL SQUARE, 4 PIECES, STEEL, 006 IN TO 008 IN SQUARENESS, 90 ° ANGLE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $350.80 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP6XY11
  • N° de modèle du manufacturier 6XY11
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111803
  • PAGE DU CATALOGUE # 1329
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Informations sur le produit

This precision steel square includes four pieces and is made out of steel. This precision steel square includes a case.

Spécifications techniques

  • ItemPrecision Steel Square
  • Angle90 Degrees
  • Outside Dimensions2 in x 1 1/2 in, 3 in x 2 1/2 in, 4 in x 3 in, 6 in x 4 in
  • ConstructionSteel
  • Squareness - Inch0.0006 in to 0.0008 in
  • Material Steel
  • Number of Pieces 4
  • Case Included Yes
  • Graduations True 90 Degrees Angles Inside and Outside, Blade Length Measured From Inner Edge of Beam to End of Blade
  • With Wide Base No
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande