!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PORTABLE AIR COMPRESSOR, OIL LUBRICATED, 4.2 GAL, TWIN STACK, 2 HP, 3.8 CFM AT 90 PSI, 120V AC

PORTABLE AIR COMPRESSOR, OIL LUBRICATED, 4.2 GAL, TWIN STACK, 2 HP, 3.8 CFM AT 90 PSI, 120V AC

JENNY

PORTABLE AIR COMPRESSOR, OIL LUBRICATED, 4.2 GAL, TWIN STACK, 2 HP, 3.8 CFM AT 90 PSI, 120V AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PORTABLE AIR COMPRESSOR, OIL LUBRICATED, 4.2 GAL, TWIN STACK, 2 HP, 3.8 CFM AT 90 PSI, 120V AC

PORTABLE AIR COMPRESSOR, OIL LUBRICATED, 4.2 GAL, TWIN STACK, 2 HP, 3.8 CFM AT 90 PSI, 120V AC

JENNY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $620.06 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG26JY10
  • N° de modèle du manufacturier A2G246HC4V1151
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemPortable Air Compressor
  • Lubrication TypeOil Lubricated
  • Output Power2 hp
  • Free Air Flow Rate @ Maximum Pressure3.40 cfm
  • Air Tank Size4.2 gal
  • Sound Level86 dBA
  • Electrical ConnectionCord with Plugs
  • Duty CycleContinuous
  • Control TypePressure Switch
  • IncludesCompressor Oil
  • Motor TypeInduction
  • Number of Stages1
  • Outlet Size1/4 in
  • Overall Height16.5 in
  • Overall Width15.5 in
  • Pump Type Piston
  • Air Tank Style Twin Stack
  • Free Air Flow Rate 3.8 cfm
  • Maximum Operating Pressure 125 psi
  • Input Voltage 120V AC
  • Current Rating 12.6 A
  • Weight 58 lb
  • Average Pump Life 2,500 hr
  • Cylinder Material Cast Iron
  • Maximum Speed 3,400 RPM
  • Number of Cylinders 2
  • Outlet Gender Female
  • Outlet Type NPT
  • Overall Length 20 in
  • Thermal Protection Manual Reset
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande