!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, COATED, ABS LEVEL 1, L, BLACK, NYLON, POLYURETHANE

GLOVES, COATED, ABS LEVEL 1, L, BLACK, NYLON, POLYURETHANE

WATSON GLOVES

GLOVES, COATED, ABS LEVEL 1, L, BLACK, NYLON, POLYURETHANE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, COATED, ABS LEVEL 1, L, BLACK, NYLON, POLYURETHANE

GLOVES, COATED, ABS LEVEL 1, L, BLACK, NYLON, POLYURETHANE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.76 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT391L
  • N° de modèle du manufacturier 391-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 890
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

These coated black gloves have a nylon shell and a polyurethane coating. This pair of gloves has abrasion level one and is available in size large.

Spécifications techniques

  • ItemBlack Lite Glove
  • Knit MaterialNylon
  • StandardsCE, EN 388 3121, Abrasion: 3, Blade Cut: 1, Tear: 2, Puncture: 1
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Coating MaterialPolyurethane
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • SeriesStealth
  • Sold AsPair
  • ColourBlack
  • ANSI/ISEA Cut Level A1
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • Palm Type Coated
  • Glove Performance Comfort Fit
  • Cuff Style Knit
  • Size- Alpha L
  • Glove Features Fine-Gauge Seamless Polyester Shell is Flexible and Highly Touch-Sensitive with Polyurethane Coated Palm for A Sure-Grip, Open Back Design Keeps Hands Cool and Comfortable, Ergonomically formed To Reduce Hand Fatigue, Snug-Fitting Wrist Keeps Out Dirt & Debris, Sold in 12 Pairs
  • Pairs per Package 12
  • ANSI/ISEA Puncture Level 1
  • Palm Material Polyurethane
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande