!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLUG LOCKOUT, SMALL, FOR 5/8 IN MAX CORD DIAMETER, YELLOW

PLUG LOCKOUT, SMALL, FOR 5/8 IN MAX CORD DIAMETER, YELLOW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PLUG LOCKOUT, SMALL, FOR 5/8 IN MAX CORD DIAMETER, YELLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLUG LOCKOUT, SMALL, FOR 5/8 IN MAX CORD DIAMETER, YELLOW

PLUG LOCKOUT, SMALL, FOR 5/8 IN MAX CORD DIAMETER, YELLOW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.08 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLHLDMP
  • N° de modèle du manufacturier HLDMP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1029
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This small-sized lockout device is yellow and is designed for 15 amp and 20 amp molded plugs. These lockout devices prevent an electrical plug from being inserted into an outlet when equipment is serviced. A padlock is required to ensure the lockout isn't removed by unauthorized personnel.

Spécifications techniques

  • ItemPlug Lockout
  • For Maximum Cord Diameter5/8 in
  • For Plug TypeAll Standard Plugs and Connectors
  • Lockout MaterialPolypropylene
  • For Amperage15/20 A
  • Maximum Temperature140 Degrees F
  • Overall Height2.57 in
  • Overall Width3.14 in
  • Plug Lockout Type Plug Lockout
  • For Maximum Padlock Shackle Diameter 5/16 in
  • Lockout Colour Yellow
  • Maximum Number of Padlocks 2
  • For Voltage 15/20A
  • Minimum Temperature -20 Degrees F
  • Overall Length 4.22 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande