!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LINEMAN'S PLIERS, BLUE, YELLOW HANDLE, 8 IN L

LINEMAN'S PLIERS, BLUE, YELLOW HANDLE, 8 IN L

IRWIN VISE-GRIP

LINEMAN'S PLIERS, BLUE, YELLOW HANDLE, 8 IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LINEMAN'S PLIERS, BLUE, YELLOW HANDLE, 8 IN L

LINEMAN'S PLIERS, BLUE, YELLOW HANDLE, 8 IN L

IRWIN VISE-GRIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.27 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = $181.35

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 5 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRW2078208
  • N° de modèle du manufacturier 2078208
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

This lineman's pliers has a length of 8 inch. The handle is blue/yellow. It features durable nickel chromium steel construction, protouch grips provide extra comfort and reduces and more and meets the standards for ANSI.

Spécifications techniques

  • ItemLineman's Pliers
  • Jaw Length1 15/32 in
  • Jaw Thickness9/16 in
  • FeaturesDurable Nickel Chromium Steel Construction, Protouch(TM) Grips Provide Extra Comfort and Reduces Hand Fatigue, Induction Hardened Cutting Edge Stays Sharper, Longer Machined Jaws for Maximum Gripping Strength
  • StandardsANSI
  • Overall Length 8 in
  • Jaw Width 1 3/16 in
  • High Leverage Not High Leverage
  • Handle Colour Blue, Yellow
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande