!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERAL PURPOSE PLASTIC-DECK PLATFORM TRUCK, 2,200 LB LOAD CAPACITY, 60 X 30 X 11 IN

GENERAL PURPOSE PLASTIC-DECK PLATFORM TRUCK, 2,200 LB LOAD CAPACITY, 60 X 30 X 11 IN

DAYTON

GENERAL PURPOSE PLASTIC-DECK PLATFORM TRUCK, 2,200 LB LOAD CAPACITY, 60 X 30 X 11 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GENERAL PURPOSE PLASTIC-DECK PLATFORM TRUCK, 2,200 LB LOAD CAPACITY, 60 X 30 X 11 IN

GENERAL PURPOSE PLASTIC-DECK PLATFORM TRUCK, 2,200 LB LOAD CAPACITY, 60 X 30 X 11 IN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,214.54 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM2TUL1
  • N° de modèle du manufacturier 2TUL1
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 143.0 lb

Informations sur le produit

2 rigid and 2 swivel casters, GGM2TUK7 and GGM2TUK8 have 2 rigid and 4 swivel casters. Round deck corners. Chrome handles. Shipped unassembled.

Spécifications techniques

  • ItemPlastic-Deck Platform Truck
  • Overall Height40 in
  • Overall Width30 in
  • Deck Height11 in
  • Deck Width30 in
  • Frame MaterialSteel
  • Handle Pocket LocationDual Ends
  • Number of Platforms1
  • Assembled/UnassembledUnassembled
  • Caster Wheel Dia.6 in
  • Caster Wheel/Tread MaterialPolyurethane
  • Caster Mounting TypePlate
  • Load Capacity 2,200 lb
  • Overall Length 60 in
  • Deck Material Plastic
  • Deck Length 60 in
  • Deck Surface Ribbed
  • Handle Type Removable Raised
  • Side Panel Type No Side Panels
  • Colour Grey
  • Caster/Wheel Configuration (2) Rigid Casters, (2) Swivel Casters
  • Caster Wheel Width 1 5/8 in
  • Caster Wheel Type Standard
  • Deck Construction Solid
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande