!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERAL PURPOSE STEEL-DECK PLATFORM TRUCK, 2,000 LB LOAD CAPACITY, PHENOLIC, SOLID

GENERAL PURPOSE STEEL-DECK PLATFORM TRUCK, 2,000 LB LOAD CAPACITY, PHENOLIC, SOLID

APPROVED VENDOR

GENERAL PURPOSE STEEL-DECK PLATFORM TRUCK, 2,000 LB LOAD CAPACITY, PHENOLIC, SOLID close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GENERAL PURPOSE STEEL-DECK PLATFORM TRUCK, 2,000 LB LOAD CAPACITY, PHENOLIC, SOLID

GENERAL PURPOSE STEEL-DECK PLATFORM TRUCK, 2,000 LB LOAD CAPACITY, PHENOLIC, SOLID

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $503.86 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM13X490
  • N° de modèle du manufacturier 13X490
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 635
  • Poids à l’expédition 96.0 lb

Informations sur le produit

Handles can be used on either side of truck. 2 rigid and 2 swivel casters.Shipped unassembled.

Spécifications techniques

  • ItemSteel-Deck Platform Truck
  • Overall Height39 in
  • Overall Width24 in
  • Deck Finish/CoatingPowder Coated
  • Deck Height9 in
  • Deck Width24 in
  • Frame MaterialSteel
  • Handle TypeRemovable Raised
  • Handle Height39 in
  • Number of Platforms1
  • Assembled/UnassembledUnassembled
  • Caster/Wheel Configuration(2) Rigid Casters, (2) Swivel Casters
  • Caster Wheel Dia.6 in
  • Caster Wheel/Tread MaterialPhenolic
  • Caster Brake TypeNo Brake Included
  • Deck ConstructionSolid
  • Load Capacity 2,000 lb
  • Overall Length 52 in
  • Deck Material Steel
  • Deck Gauge 12 ga
  • Deck Length 48 in
  • Deck Surface Smooth
  • Frame Finish/Coating Powder Coated
  • Handle Pocket Location Single End
  • Side Panel Type No Side Panels
  • Colour Red
  • Foldable Not Foldable
  • Caster/Wheel Mounting Location Standard
  • Caster Wheel Width 2 in
  • Caster Wheel Type Standard
  • Caster Mounting Type Plate
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande