!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIPE THREAD REDUCER, STRAIGHT, MALE 3/8"-18 NPTF X FEMALE 1/8"-27 NPTF, 0.86 IN L

PIPE THREAD REDUCER, STRAIGHT, MALE 3/8"-18 NPTF X FEMALE 1/8"-27 NPTF, 0.86 IN L

PARKER

PIPE THREAD REDUCER, STRAIGHT, MALE 3/8"-18 NPTF X FEMALE 1/8"-27 NPTF, 0.86 IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PIPE THREAD REDUCER, STRAIGHT, MALE 3/8"-18 NPTF X FEMALE 1/8"-27 NPTF, 0.86 IN L

PIPE THREAD REDUCER, STRAIGHT, MALE 3/8"-18 NPTF X FEMALE 1/8"-27 NPTF, 0.86 IN L

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.40 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE0102-6-2
  • N° de modèle du manufacturier 0102-6-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # 1553
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

This straight pipe thread reducer changes the thread size of your pipe. Hose fitting A is male with a 3/8"-18 thread size and a NPTF connection type. Hose fitting B is female with a 1/8"-27 thread size and a NPTF connection type. This thread reducer has an overall length of 0.86 inches and conforms to SAE standards.

Spécifications techniques

  • ItemPipe Thread Reducer
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size3/8 in
  • Fitting Side B GenderFemale
  • Fitting Side B TypeNPTF
  • ApplicationIndustrial
  • Fitting Side A Pipe Threading18
  • Hex Size3/4 in
  • Fitting Side A Gender Male
  • Fitting Side A Type NPTF
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size 1/8 in
  • Standards SAE 140140
  • Basic Fitting Shape Reducer
  • Fitting Side B Pipe Threading 27
  • Overall Length 0.86 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande