!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLOSE NIPPLE, MALE NPT X MALE NPT, CLASS 150, PIPE SIZE 2 1/2 IN, 150 PSI, ALUMINUM

CLOSE NIPPLE, MALE NPT X MALE NPT, CLASS 150, PIPE SIZE 2 1/2 IN, 150 PSI, ALUMINUM

USA SEALING

CLOSE NIPPLE, MALE NPT X MALE NPT, CLASS 150, PIPE SIZE 2 1/2 IN, 150 PSI, ALUMINUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLOSE NIPPLE, MALE NPT X MALE NPT, CLASS 150, PIPE SIZE 2 1/2 IN, 150 PSI, ALUMINUM

CLOSE NIPPLE, MALE NPT X MALE NPT, CLASS 150, PIPE SIZE 2 1/2 IN, 150 PSI, ALUMINUM

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.91 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSZUSA-PF6082
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-6082
  • N° de classification normalisée des produits et services 40173300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

This ASTM/ANSI/ASME-certified, Class 150, 2 1/2-inch close nipple is made of aluminum and has a male NPT x male NPT connection type with seamless construction. It is used in low-to-medium pressure applications. It has a maximum operating pressure of 125 PSI.

Spécifications techniques

  • ItemPipe Nipple
  • Low Lead Compliance LevelCompliant
  • Nominal Pipe Size2 1/2 in
  • Material Grade6063
  • For Pipe ScheduleSchedule 40
  • Outside Diameter2.874 in
  • Maximum Operating Pressure150 psi
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Included
  • Includes SealSeal Not Included
  • ColourSilver
  • Basic Fitting ShapeNipple
  • Low Lead Certified Standard Compliant
  • Specific Fitting Shape Nipple
  • Pipe Fitting Material Aluminum
  • Class Class 150
  • Fitting Connection Type MNPT x MNPT
  • Overall Length 2 1/2 in
  • Plug Construction Seamless
  • Thread Sealant Type PTFE
  • Thread Size 2"-1/2
  • Standards ANSI/ASME B1.20.1, ASTM B241
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande