!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIPE MARKER, RED/WHITE, 7 IN W, VINYL, 7 IN ROLL W, 2¼ IN L

PIPE MARKER, RED/WHITE, 7 IN W, VINYL, 7 IN ROLL W, 2¼ IN L

BRADY

PIPE MARKER, RED/WHITE, 7 IN W, VINYL, 7 IN ROLL W, 2¼ IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PIPE MARKER, RED/WHITE, 7 IN W, VINYL, 7 IN ROLL W, 2¼ IN L

PIPE MARKER, RED/WHITE, 7 IN W, VINYL, 7 IN ROLL W, 2¼ IN L

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.58 / CARD

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY76505
  • N° de modèle du manufacturier 76505
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ItemPipe Marker
  • Legend Text ColourWhite
  • Pipe Marker Mounting StyleAdhesive Pipe Marker
  • Length2 1/4 in
  • Thickness0.004 in
  • Pipe Marker MaterialVinyl
  • Glow-in-the-DarkNot Glow-in-the-Dark
  • Adhesive StylePermanent
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor, Outdoor
  • Minimum Application Temperature0 Degrees F
  • Maximum Service Temperature180 Degrees F
  • Product TypePipe Marker
  • Pipe Marker Legend (Arrow)
  • Background Colour Red
  • Self-Adhesive Pipe Marker Format Die Cut on Cards
  • Width 7 in
  • Roll Width 7 in
  • Reflective Not Reflective
  • Finish Glossy
  • Adhesive Material Acrylic
  • Average Outdoor Durability 8 to 10 yr
  • Standards ANSI A13.1-2007
  • Minimum Service Temperature -40 Degrees F
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande