!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIPE FLANGE: SLIP-ON FLANGE, 304 STAINLESS STEEL, 4 IN PIPE, 9 IN FLANGE OD, CLASS 150

PIPE FLANGE: SLIP-ON FLANGE, 304 STAINLESS STEEL, 4 IN PIPE, 9 IN FLANGE OD, CLASS 150

APPROVED VENDOR

PIPE FLANGE: SLIP-ON FLANGE, 304 STAINLESS STEEL, 4 IN PIPE, 9 IN FLANGE OD, CLASS 150 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PIPE FLANGE: SLIP-ON FLANGE, 304 STAINLESS STEEL, 4 IN PIPE, 9 IN FLANGE OD, CLASS 150

PIPE FLANGE: SLIP-ON FLANGE, 304 STAINLESS STEEL, 4 IN PIPE, 9 IN FLANGE OD, CLASS 150

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $315.07 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM4HWT8
  • N° de modèle du manufacturier 4381000480
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.535 lb

Informations sur le produit

This metal pipe flange meets the standards for ANSI B16.5, ASTM A182, has a maximum operating pressure of 150 psi and is silver, has an operating temperature of -60 Degrees to 450 Degrees F and is made of 304-grade stainless steel. In addition, it has 9 inch outside diameter and is a slip-on flange. Plus, it has a Flanged x Slip-On connection type.

Spécifications techniques

  • ItemMetal Pipe Flange
  • Connection SurfaceRaised Face
  • Fitting Connection TypeFlanged x Slip-On
  • Pipe Fitting MaterialStainless Steel
  • ClassClass 150
  • Temp. Range-60 Degrees to 450 Degrees F
  • ColourSilver
  • Basic Fitting ShapeFlange
  • Specific Fitting Shape Slip-On Flange
  • Nominal Pipe Size 4 in
  • Flange Outside Diameter 9 in
  • Material Grade 304
  • Maximum Operating Pressure 150 psi
  • Number of Bolt Holes 8
  • Standards ANSI B16.5, ASTM A182
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande