!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIPE FLANGE: BLIND FLANGE, 304/304L STAINLESS STEEL, 3 IN PIPE, 8¼ IN FLANGE OUTSIDE DIA

PIPE FLANGE: BLIND FLANGE, 304/304L STAINLESS STEEL, 3 IN PIPE, 8¼ IN FLANGE OUTSIDE DIA

APPROVED VENDOR

PIPE FLANGE: BLIND FLANGE, 304/304L STAINLESS STEEL, 3 IN PIPE, 8¼ IN FLANGE OUTSIDE DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PIPE FLANGE: BLIND FLANGE, 304/304L STAINLESS STEEL, 3 IN PIPE, 8¼ IN FLANGE OUTSIDE DIA

PIPE FLANGE: BLIND FLANGE, 304/304L STAINLESS STEEL, 3 IN PIPE, 8¼ IN FLANGE OUTSIDE DIA

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $355.37 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4HWD2
  • N° de modèle du manufacturier 4381003460
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.035 lb

Informations sur le produit

This metal pipe flange meets the standards for ASME B16.5, has a length of 1⅛ inch, a maximum operating pressure of 720 psi and is made of 304/304L-grade stainless steel. In addition, it has 8¼ inch outside diameter and is a blind flange. Plus, it has a Flanged x Blind connection type.

Spécifications techniques

  • ItemMetal Pipe Flange
  • Connection SurfaceRaised Face
  • Fitting Connection TypeFlanged x Blind
  • Flange Thickness1 1/16 in
  • Pipe Fitting MaterialStainless Steel
  • ClassClass 300
  • Max. Steam Pressure300 psi
  • Bolt Circle Diameter6 5/8 in
  • StandardsASME B16.5
  • Specific Fitting Shape Blind Flange
  • Nominal Pipe Size 3 in
  • Flange Outside Diameter 8 1/4 in
  • Overall Length 1 1/8 in
  • Material Grade 304/304L
  • Maximum Operating Pressure 720 psi
  • Number of Bolt Holes 8
  • Bolt Hole Diameter 7/8 in
  • Basic Fitting Shape Flange
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande