!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIPE DIES, 2½" TO 4" NPT, HIGH-SPEED STEEL, RIGHT-HAND, 14 TPI, 4-PK, FOR THREADING MACHINE

PIPE DIES, 2½" TO 4" NPT, HIGH-SPEED STEEL, RIGHT-HAND, 14 TPI, 4-PK, FOR THREADING MACHINE

RIDGID

PIPE DIES, 2½" TO 4" NPT, HIGH-SPEED STEEL, RIGHT-HAND, 14 TPI, 4-PK, FOR THREADING MACHINE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PIPE DIES, 2½" TO 4" NPT, HIGH-SPEED STEEL, RIGHT-HAND, 14 TPI, 4-PK, FOR THREADING MACHINE

PIPE DIES, 2½" TO 4" NPT, HIGH-SPEED STEEL, RIGHT-HAND, 14 TPI, 4-PK, FOR THREADING MACHINE

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $695.97 / SET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RDG26192
  • N° de modèle du manufacturier 26192
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

These right-hand pipe dies are made of high-speed steel and have 2½" to 4" NPT thread with 14 TPI. They are for use with the model 1224 threading machine and Ridgid model 711 self-opening die head. The dies are compatible with aluminum, galvanized steel, and steel. There are four dies in a pack.

Spécifications techniques

  • ItemReplacement Pipe Die
  • Compatible Material TypeAluminum, Galvanized Steel, Steel
  • Compatible Thread DirectionRight Hand
  • Die Head CompatibilityRidgid Machine Universal
  • ApplicationPipe
  • Threads Per Inch8
  • Compatible Die Head Manufacturer Part Number26092, 26097, 29858
  • Compatible Pipe Size 2 1/2 in to 4 in
  • Thread Type NPT
  • Die Material High Speed Steel
  • Compatible Threader Series 1224
  • Number of Dies 4
  • Compatible Threader Type Threading Machine
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande