!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCH PRY BAR, BLUE, SHANK 3/4 IN, 38 X 1 1/16 IN, FORGED STEEL

PINCH PRY BAR, BLUE, SHANK 3/4 IN, 38 X 1 1/16 IN, FORGED STEEL

GRAY TOOLS

PINCH PRY BAR, BLUE, SHANK 3/4 IN, 38 X 1 1/16 IN, FORGED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PINCH PRY BAR, BLUE, SHANK 3/4 IN, 38 X 1 1/16 IN, FORGED STEEL

PINCH PRY BAR, BLUE, SHANK 3/4 IN, 38 X 1 1/16 IN, FORGED STEEL

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.01 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRTC42
  • N° de modèle du manufacturier C42
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.85 lb

Informations sur le produit

This blue pinch pry bar measures 38 x 1 1/16 inches with a 3/4-inch shank. It is forged from premium alloy steel and heat-treated for maximum strength and durability.

Spécifications techniques

  • ItemPinch Bar
  • End StyleChisel
  • Overall Length38 in
  • Bar ShapeHexagonal
  • End Angle StyleChisel
  • Tether ReadyNot Tether Capable
  • Bar MaterialAlloy Steel
  • FinishPaint
  • Handle MaterialSteel
  • StandardsASME
  • Type Pinch Bar
  • Bar Width 1 1/16 in
  • Number of Nail Slots 0
  • Bar Diameter 3/4 in
  • End Width 1 1/16 in
  • Bar Colour Blue
  • Features Heat Treated
  • Handle Colour Blue
  • Includes Handle Handle Not Included
  • Weight 4.8 lb
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande