!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIN AND SLEEVE CONNECTOR,600V,3 POLES

PIN AND SLEEVE CONNECTOR,600V,3 POLES

LEVITON

PIN AND SLEEVE CONNECTOR,600V,3 POLES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
PIN AND SLEEVE CONNECTOR,600V,3 POLES

PIN AND SLEEVE CONNECTOR,600V,3 POLES

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,666.17 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LET460C5WLEV
  • N° de modèle du manufacturier 460C5WLEV
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.32 lb

Spécifications techniques

  • ItemPin and Sleeve Connector
  • Housing ColourBlack
  • IP RatingIP66, IP67, IP68, IP69K
  • Number of Poles3
  • Voltage Rating600V
  • Resistance PropertiesCorrosion-Resistant, UV/Sunlight-Resistant
  • Wire Connection TypeScrew Terminals
  • Maximum Wire Size8 AWG
  • MarketIndustrial
  • Current Rating 60 A
  • Housing Material Impact Modified Nylon
  • NEMA Enclosure Rating 3R, 4X, 6P, 12
  • Number of Wires 4
  • Phase Three
  • Standards CE, CSA C22.2, IEC 60309-1, 60309-2, NOM -ANCE, RoHS, UL 1686 C2, UL 1682
  • Contact Material Glass Filled Nylon
  • Minimum Wire Size 2 AWG
  • UL 94 Flammability Rating HB
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande