!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABSORBENT SOCK, 2 IN X 10 FT, 8 GALLON/PACK, 8 GALLON/SOCK, NO CONNECTOR, GREY

ABSORBENT SOCK, 2 IN X 10 FT, 8 GALLON/PACK, 8 GALLON/SOCK, NO CONNECTOR, GREY

NEW PIG

ABSORBENT SOCK, 2 IN X 10 FT, 8 GALLON/PACK, 8 GALLON/SOCK, NO CONNECTOR, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABSORBENT SOCK, 2 IN X 10 FT, 8 GALLON/PACK, 8 GALLON/SOCK, NO CONNECTOR, GREY

ABSORBENT SOCK, 2 IN X 10 FT, 8 GALLON/PACK, 8 GALLON/SOCK, NO CONNECTOR, GREY

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $241.80 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGPIG219
  • N° de modèle du manufacturier PIG219
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.7 lb

Informations sur le produit

This Pig series absorbent sock is grey. This cut to size sorbent sock includes 1 ext. día. 2 inch x 120 foot absorbent sock, 100 clips, in addition to eight gallons absorbed per package and is designed for use with coolants, oils, solvents, water and in the following applications: drips, leaks, and maintenance. It measures 10 feet length x 2 inch width.

Spécifications techniques

  • ItemAbsorbent Sock
  • Fluids AbsorbedUniversal
  • Volume Absorbed Per Sock/Boom8 gal
  • ColourGrey
  • Length10 ft
  • Filler MaterialCorn Cob
  • Outside Skin MaterialPolypropylene
  • NeutralizingNo
  • Static DissipativeNo
  • UV ResistantNo
  • Specialized ApplicationsDrips, Leaks, Maintenance
  • Includes(1) Ext. Día. 2 in x 120 ft Absorbent Sock, (100) Clips
  • Product Type Cut to Size Sorbent Sock
  • For Use With Chemical or Metal Type Coolants, Oils, Solvents, Water
  • Volume Absorbed per Pkg. 8 gal
  • Diameter 2 in
  • Width 2 in
  • Outer Mesh Material Polypropylene
  • Sock/Boom Profile Round
  • Floating No
  • Mildew Resistant No
  • Printed Message Absorbs Oil, Coolants, Solvents and Water
  • Connector Type No Connector
  • Series PIG
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande