!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEDESTAL PUMP, SIZED FOR 3 HORSEPOWER, 74 MAXIMUM FT OF HEAD, 5/8 IN SHAFT OUT DIAMETER

PEDESTAL PUMP, SIZED FOR 3 HORSEPOWER, 74 MAXIMUM FT OF HEAD, 5/8 IN SHAFT OUT DIAMETER

DAYTON

PEDESTAL PUMP, SIZED FOR 3 HORSEPOWER, 74 MAXIMUM FT OF HEAD, 5/8 IN SHAFT OUT DIAMETER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PEDESTAL PUMP, SIZED FOR 3 HORSEPOWER, 74 MAXIMUM FT OF HEAD, 5/8 IN SHAFT OUT DIAMETER

PEDESTAL PUMP, SIZED FOR 3 HORSEPOWER, 74 MAXIMUM FT OF HEAD, 5/8 IN SHAFT OUT DIAMETER

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $322.34 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM2ZWX9
  • N° de modèle du manufacturier 2ZWX9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.11 lb

Spécifications techniques

  • ItemPedestal Pump
  • Sized for Horsepower3 hp
  • Flow Rate @ 20 ft of Head (Maximum)162 gpm
  • Flow Rate @ 40 ft of Head (Maximum)130 gpm
  • Discharge TypeNPT
  • Compatible Intake Pipe Size2 in
  • Shaft Outside Diameter5/8 in
  • NPSHr200 psi
  • Best Efficiency Head57 ft
  • Duty CycleContinuous
  • Maximum Flow Rate170 gpm
  • Flow Rate @ 15 ft of Head (Maximum)166 gpm
  • Flow Rate @ 60 ft of Head (Maximum)82 gpm
  • For Use With Potable SystemsNot for Use with Potable Systems
  • Impeller MaterialCast Iron
  • Manufacturer Warranty Length1 yr
  • Minimum Media Temperature40 Degrees F
  • Overall Length7.75 in
  • PhaseThree
  • Seal MaterialBuna-N
  • Shaft Material304 Stainless Steel
  • System Pressure (Maximum)32 psi
  • Pump Housing Material Cast Iron
  • Flow Rate @ 10 ft of Head (Maximum) 170 gpm
  • Flow Rate @ 30 ft of Head (Maximum) 146 gpm
  • Maximum Feet of Head 74 ft
  • Intake Type NPT
  • Compatible Discharge Pipe Size 1 1/2 in
  • Priming Manual
  • Best Efficiency Flow 95 gpm
  • Compatible with Media Type Non-Abrasive Liquids, Non-Flammable Liquids
  • Feet of Head (Minimum) 10 ft
  • Minimum Flow Rate 35 gpm
  • Flow Rate @ 50 ft of Head (Maximum) 110 gpm
  • Flow Rate @ 70 ft of Head (Maximum) 35 gpm
  • Impeller Design Semi-Open
  • Includes Mounting Base
  • Maximum Media Temperature 200 Degrees F
  • Overall Height 7.25 in
  • Overall Width 7.5 in
  • Pumping Application Aggressive Liquid Applications, Boiler Feed, Boosters, Chemical Processing, Condensate Return, Cooling Towers, Filtration, Fountains, General Purpose Pumping, General Transfer, Irrigation, Jockey Pump Service, Marine Applications, Spraying Systems, Transfer of Liquids, Utility, Water Circulation
  • Seal Type Mechanical
  • Specific Gravity (Maximum) 1
  • Wetted Material Buna-N, Carbon, Cast Iron, Ceramic, Stainless Steel
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande