!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTIVE CASE, 10¼ IN X 15½ IN X 6 IN INSIDE, PICK AND PLUCK, BLACK, STATIONARY

PROTECTIVE CASE, 10¼ IN X 15½ IN X 6 IN INSIDE, PICK AND PLUCK, BLACK, STATIONARY

FLAMBEAU

PROTECTIVE CASE, 10¼ IN X 15½ IN X 6 IN INSIDE, PICK AND PLUCK, BLACK, STATIONARY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTECTIVE CASE, 10¼ IN X 15½ IN X 6 IN INSIDE, PICK AND PLUCK, BLACK, STATIONARY

PROTECTIVE CASE, 10¼ IN X 15½ IN X 6 IN INSIDE, PICK AND PLUCK, BLACK, STATIONARY

FLAMBEAU

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $268.93 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1NTJ9
  • N° de modèle du manufacturier DX7F
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.64 lb

Spécifications techniques

  • ItemProtective Case
  • Closure TypeSingle Throw
  • Electrostatic DischargeNo
  • Handle StyleFolding
  • Inside Depth6 in
  • Inside Width10 1/4 in
  • MaterialPlastic
  • Minimum Operating Temperature-40 Degrees F
  • Number of Wheels0
  • Overall Length20 3/4 in
  • Weight6 lb
  • Foam MaterialPolyester/Polyurethane
  • Number of Compartments1
  • Resistant ToChemical, Water
  • StackableYes
  • Bottom Depth 5 1/2 in
  • Colour Black
  • Foam Design Pick and Pluck
  • Includes Foam Insert Yes
  • Inside Length 15 1/2 in
  • Lid Depth 1/2 in
  • Maximum Operating Temperature 170 Degrees F
  • Number of Latches 4
  • Overall Depth 7 3/8 in
  • Overall Width 15 3/4 in
  • Finish Unfinished
  • Mobility Stationary
  • Number of Padlock Holes 2
  • Series Defender
  • Volume Capacity 0.55 cu ft
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande