!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANDING DISC, SERIES BLNKH290, PREMIUM ABR, AGGRESSIVE, 80 GRIT, 8IN, AL OXIDE, PAPER

SANDING DISC, SERIES BLNKH290, PREMIUM ABR, AGGRESSIVE, 80 GRIT, 8IN, AL OXIDE, PAPER

NORTON

SANDING DISC, SERIES BLNKH290, PREMIUM ABR, AGGRESSIVE, 80 GRIT, 8IN, AL OXIDE, PAPER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SANDING DISC, SERIES BLNKH290, PREMIUM ABR, AGGRESSIVE, 80 GRIT, 8IN, AL OXIDE, PAPER

SANDING DISC, SERIES BLNKH290, PREMIUM ABR, AGGRESSIVE, 80 GRIT, 8IN, AL OXIDE, PAPER

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.57 / pkg. de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN06220
  • N° de modèle du manufacturier 63642506220
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1360
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ideal for feather-edging, stripping, and dry sanding, this sharp hard premium aluminum oxide abrasive on a super durable paper backing disc features aggressive sanding and long life. Resistant to clogging and loading, this series BLNK H290 disc measures eight inches and has 80 grit abrasive.

Spécifications techniques

  • ItemPaper PSA Disc
  • Abrasive MaterialAluminum Oxide
  • Backing WeightE
  • GradeCoarse
  • Overall Diameter8 in
  • Resistance PropertiesTear
  • Abrasive Type Coated
  • Backing Material Paper
  • Coating Coverage Open
  • Grit 80
  • Series Gold Reserve
  • Colour Yellow

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande