!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PAINT AEROSOL GREEN 15 OZ

PAINT AEROSOL GREEN 15 OZ

RUST-OLEUM

PAINT AEROSOL GREEN 15 OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PAINT AEROSOL GREEN 15 OZ

PAINT AEROSOL GREEN 15 OZ

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.48 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM209713
  • N° de modèle du manufacturier 209713
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # 812
  • Poids à l’expédition 1.22 lb

Informations sur le produit

Farm equipment finish to match original farm equipment colour. Dry Time 1 to 2 hours, dry time recoat within 1 hour or after 48 hours. Dry time tack free 10 to 20 minutes. Practical area 12 to 15 square feet, VOC less than 65%. Colour, Green (Matches John Deere)

Spécifications techniques

  • ItemRust Preventative Spray Paint
  • Coating ApplicationRust Preventative
  • Compatible Surface MaterialMetal, Steel
  • Resin TypeAcrylic Enamel
  • Coverage Area20 sq ft
  • Dry Time1 to 2 hr
  • Container TypeAerosol Can
  • Dry Time to RecoatWithin 1 hr or After 24 hr
  • Maximum Application Temperature100 Degrees F
  • Minimum Application Temperature50 Degrees F
  • Resistance PropertiesChip-Resistant, Crack-Resistant, Peel-Resistant
  • Shelf Life5 yr
  • VOC Content540 g/L
  • Opacity 0%
  • Colour Family Green
  • Sheen High-Gloss
  • Colour Green
  • Base Type Solvent
  • Use Location Exterior
  • Dry Time Tack Free 10 to 20 min
  • Heat Resistant Heat-Resistant
  • Maximum Temperature Resistance 200 Degrees F
  • Net Weight 15 oz
  • Series Number V2100
  • Standards MIR Compliant
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande