!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PADLOCK, 1 3/8 IN VERTICAL SHACKLE CLEARANCE, 7/8 IN HORIZONTAL SHACKLE CLEARANCE, 5 PINS, BORON

PADLOCK, 1 3/8 IN VERTICAL SHACKLE CLEARANCE, 7/8 IN HORIZONTAL SHACKLE CLEARANCE, 5 PINS, BORON

MASTER LOCK

PADLOCK, 1 3/8 IN VERTICAL SHACKLE CLEARANCE, 7/8 IN HORIZONTAL SHACKLE CLEARANCE, 5 PINS, BORON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PADLOCK, 1 3/8 IN VERTICAL SHACKLE CLEARANCE, 7/8 IN HORIZONTAL SHACKLE CLEARANCE, 5 PINS, BORON

PADLOCK, 1 3/8 IN VERTICAL SHACKLE CLEARANCE, 7/8 IN HORIZONTAL SHACKLE CLEARANCE, 5 PINS, BORON

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.29 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MST6125N
  • N° de modèle du manufacturier 6125N
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.21 lb

Informations sur le produit

BumpStop(TM) advanced cylinder technology employs an innovative patent pending top pin design. Design prevents the transfer of force from the bump key to the pins and therefore blocks rotation of the cylinder so that the lock remains locked.

Spécifications techniques

  • ItemKeyed Padlock
  • Lock Body MaterialSteel
  • Lock Body FinishLaminated
  • Lock Body ShapeRectangular
  • Lock Body ColourBlack
  • Body Thickness1 3/16 in
  • EnvironmentIndoor
  • Horizontal Shackle Clearance7/8 in
  • Includes ChainChain Not Included
  • Includes ID TagID Tag Not Included
  • Interchangeable CoreNo Interchangeable Core
  • KeyingKeyed Different
  • Key RetainingNot Key Retaining
  • Lock Cover MaterialPlastic Coated
  • Number of Bumpers0
  • Number of Locks in Pack1
  • RekeyableRekeyable
  • Shackle Diameter3/8 in
  • Vertical Shackle Clearance1 3/8 in
  • Shackle Type Standard Shackle
  • Shackle Material Boron
  • Shackle Finish Chrome-Plated
  • Additional Key Mfr Part No. K6000
  • Body Height 2 13/16 in
  • Body Width 2 3/8 in
  • Features High Security
  • Includes Dust Cover, Lock Cover
  • Includes Dust Cover Dust Cover Included
  • Includes Lock Cover Lock Cover Included
  • Key Code Varies
  • Key Locking Mechanism Pin Tumbler
  • Keyway Type Master K6000
  • Locking Mechanism Ball Bearing Locking
  • Number of Keys 2
  • Number of Pins 5
  • Series ProSeries(R)
  • Shackle Shape Rounded
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande