!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PADLOCK STL 1-1/2IN-4PIN

PADLOCK STL 1-1/2IN-4PIN

MASTER LOCK

PADLOCK STL 1-1/2IN-4PIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PADLOCK STL 1-1/2IN-4PIN

PADLOCK STL 1-1/2IN-4PIN

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.77 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MST3KA3769
  • N° de modèle du manufacturier 3KA3769
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Spécifications techniques

  • ItemPadlock
  • Lock Body MaterialSteel
  • Lock Body FinishLaminated
  • Lock Body ShapeRectangular
  • Lock Body ColourGrey
  • Body Thickness3/4 in
  • Bumper ColourBlack
  • EnvironmentOutdoor
  • Horizontal Shackle Clearance5/8 in
  • Includes ChainChain Not Included
  • Includes ID TagID Tag Not Included
  • Interchangeable CoreNo Interchangeable Core
  • KeyingKeyed Alike
  • Key RetainingNot Key Retaining
  • Locking MechanismBall Bearing Locking
  • Number of Keys2
  • Number of Pins4
  • Series3
  • Shackle ShapeRounded
  • Resistance PropertiesCut-Resistant, Drill-Resistant, Pry-Resistant
  • Shackle Type Standard Shackle
  • Shackle Material Steel
  • Shackle Finish Nickel
  • Additional Key Mfr Part No. K1
  • Body Height 1 1/4 in
  • Body Width 1 9/16 in
  • Bumper Material Rubber
  • Features 4-Pin W1 Cylinder
  • Includes Bumpers
  • Includes Dust Cover Dust Cover Not Included
  • Includes Lock Cover Lock Cover Not Included
  • Key Code 3769
  • Key Locking Mechanism Pin Tumbler
  • Keyway Type Master K1
  • Number of Bumpers 2
  • Number of Locks in Pack 1
  • Rekeyable Not Rekeyable
  • Shackle Diameter 9/32 in
  • Vertical Shackle Clearance 3/4 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande