Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Granit(R) 37 padlock can withstand over 25,000 lbs. of tensile force. Shackle and body made of hardened alloy steel. Disc cylinder provides extreme protection against manipulation. Shrouded shackle. Hardened steel bottom plate for additional protection. I
Spécifications techniques
ItemPadlock
Lock Body MaterialHardened Alloy Steel
Lock Body FinishGranit
Body Height108.5 mm
Body Width62.5 mm
FeaturesHighest Protection Against Manipulation
Includes(2) Keys
Number of Keys2
RekeyableRekeyable
Shackle Diameter7/16 in
Vertical Shackle Clearance50 mm
Shackle TypeLong Shackle
Shackle MaterialAlloy Steel
Lock Body ColourBlack
Body Thickness31 mm
Compatible Cylinder BrandABUS Plus
Horizontal Shackle Clearance27.5 mm
KeyingKeyed Different
Number of Locks in Pack1
Series37/55 GRANIT(TM)
StandardsDIN EN 12320 KL 4, SBSC Klasse 3, SKG
Resistance PropertiesCorrosion-Resistant
Pays d’origineGermany
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $81.22
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: