!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PADLOCK, 3/4 IN VERTICAL SHACKLE CLEARANCE, 7/8 IN HORIZONTAL SHACKLE CLEARANCE, 5/16 IN SHACKLE DIAMETER

PADLOCK, 3/4 IN VERTICAL SHACKLE CLEARANCE, 7/8 IN HORIZONTAL SHACKLE CLEARANCE, 5/16 IN SHACKLE DIAMETER

MASTER LOCK

PADLOCK, 3/4 IN VERTICAL SHACKLE CLEARANCE, 7/8 IN HORIZONTAL SHACKLE CLEARANCE, 5/16 IN SHACKLE DIAMETER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PADLOCK, 3/4 IN VERTICAL SHACKLE CLEARANCE, 7/8 IN HORIZONTAL SHACKLE CLEARANCE, 5/16 IN SHACKLE DIAMETER

PADLOCK, 3/4 IN VERTICAL SHACKLE CLEARANCE, 7/8 IN HORIZONTAL SHACKLE CLEARANCE, 5/16 IN SHACKLE DIAMETER

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.84 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MST6321KA
  • N° de modèle du manufacturier 6321KA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.42 lb

Spécifications techniques

  • ItemKeyed Padlock
  • Lock Body MaterialSteel
  • Lock Body FinishNo Finish
  • Lock Body ShapeRectangular
  • Lock Body ColourBlack
  • Body Thickness1 in
  • EnvironmentIndoor
  • Horizontal Shackle Clearance7/8 in
  • Includes Dust CoverDust Cover Not Included
  • Includes Lock CoverLock Cover Included
  • Key Code10G016
  • Key Locking MechanismPin Tumbler
  • Keyway TypeMaster K6000
  • Locking MechanismBall Bearing Locking
  • Number of Keys2
  • Number of Pins5
  • SeriesProSeries(R)
  • Shackle ShapeRounded
  • Shackle Type Partially Hidden Shackle
  • Shackle Material Boron
  • Shackle Finish Chrome-Plated
  • Additional Key Mfr Part No. K6000
  • Body Height 2 13/16 in
  • Body Width 2 1/8 in
  • Features High Security
  • Includes Chain Chain Not Included
  • Includes ID Tag ID Tag Not Included
  • Interchangeable Core No Interchangeable Core
  • Keying Keyed Alike
  • Key Retaining Not Key Retaining
  • Lock Cover Material Steel Casing
  • Number of Bumpers 0
  • Number of Locks in Pack 1
  • Rekeyable Rekeyable
  • Shackle Diameter 5/16 in
  • Vertical Shackle Clearance 3/4 in

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande