!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABSORBENT PAD, 19 OZ ABSORBED PER PAD, 31 GALLON CAPACITY, CASE,200 PK

ABSORBENT PAD, 19 OZ ABSORBED PER PAD, 31 GALLON CAPACITY, CASE,200 PK

BRADY SPC ABSORBENTS

ABSORBENT PAD, 19 OZ ABSORBED PER PAD, 31 GALLON CAPACITY, CASE,200 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABSORBENT PAD, 19 OZ ABSORBED PER PAD, 31 GALLON CAPACITY, CASE,200 PK

ABSORBENT PAD, 19 OZ ABSORBED PER PAD, 31 GALLON CAPACITY, CASE,200 PK

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $194.93 / BOX de 200

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SORUXT200
  • N° de modèle du manufacturier UXT200
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # 998
  • Poids à l’expédition 0.094 lb

Informations sur le produit

This UXT series absorbent pad is made of polypropylene and is grey. Along with meeting the standards for EPA 40 CFR, OSHA 29 CFR, this sorbent pad features fire-resistance. It has 31 gallon absorbed per package and is designed for universal use and in the following applications: high abrasion. It measures 19 inch length x 15 inch width.

Spécifications techniques

  • ItemAbsorbent Pad
  • Fluids AbsorbedUniversal
  • Volume Absorbed Per Pad19 oz
  • MaterialPolypropylene
  • PerforatedYes
  • Perforation Along Width7 1/2 in
  • DimpledYes
  • Coverstock MaterialSpunbond
  • Number of Pads200
  • Width15 in
  • ColourGrey
  • SeriesUXT
  • Dispenser BoxNo
  • Leak Resistant BackingNo
  • Product Type Sorbent Pad
  • For Use With Chemical or Metal Type Universal
  • Volume Absorbed per Pkg. 31 gal
  • Number of Layers 3-ply
  • Perforated Size 7 1/2 in x 19 in
  • Recycled Content (%) No Recycled Content
  • Includes Coverstock Yes
  • Package Type Case
  • Length 19 in
  • Static Dissipative No
  • Specialized Applications High Abrasion
  • Standards EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Adhesive Backing No
  • Features Fire Resistant
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande