!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRAFFIC SIGN, 24 IN X 18 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.090 IN, HIGH INTENSITY PRISMATIC, BLACK, ONE WAY DO NOT ENTER

TRAFFIC SIGN, 24 IN X 18 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.090 IN, HIGH INTENSITY PRISMATIC, BLACK, ONE WAY DO NOT ENTER

BRADY

TRAFFIC SIGN, 24 IN X 18 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.090 IN, HIGH INTENSITY PRISMATIC, BLACK, ONE WAY DO NOT ENTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRAFFIC SIGN, 24 IN X 18 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.090 IN, HIGH INTENSITY PRISMATIC, BLACK, ONE WAY DO NOT ENTER

TRAFFIC SIGN, 24 IN X 18 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.090 IN, HIGH INTENSITY PRISMATIC, BLACK, ONE WAY DO NOT ENTER

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $212.52 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY94199
  • N° de modèle du manufacturier 94199
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.9 lb

Spécifications techniques

  • ItemDirectional Sign
  • Sign Mounting StylePost Mounting
  • MUTCD CodeR6-2A
  • Retroreflective GradeHigh Intensity Prismatic
  • Sign HeaderNo Header
  • Sign Legend Text ColourBlack
  • Sign ShapeVertical Rectangle
  • Indoor/Outdoor UsageOutdoor
  • Average Outdoor Durability8 to 10 yr
  • Material PropertiesRoll Up
  • StandardsANSI Z53.1-1967
  • Width18 in
  • Sign Material Aluminum
  • Thickness 0.090 in
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Sign Legend One Way Do Not Enter
  • Printed Language English
  • Sign Background Colour White
  • Sign Material Group Metal
  • Number of Printed Sides 1
  • Height 24 in
  • Sign Legend Style Text
  • UV Resistant Not UV Resistant
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande