!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BATTERY CHARGER, CHARGING/MAINTAINING, AUTOMOTIVE, SMART, 6 FT CABLE L, 6/12V, 1.5 AMP

BATTERY CHARGER, CHARGING/MAINTAINING, AUTOMOTIVE, SMART, 6 FT CABLE L, 6/12V, 1.5 AMP

BATTERY DOCTOR

BATTERY CHARGER, CHARGING/MAINTAINING, AUTOMOTIVE, SMART, 6 FT CABLE L, 6/12V, 1.5 AMP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BATTERY CHARGER, CHARGING/MAINTAINING, AUTOMOTIVE, SMART, 6 FT CABLE L, 6/12V, 1.5 AMP

BATTERY CHARGER, CHARGING/MAINTAINING, AUTOMOTIVE, SMART, 6 FT CABLE L, 6/12V, 1.5 AMP

BATTERY DOCTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.73 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $742.38

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WIR20028
  • N° de modèle du manufacturier 20028
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Informations sur le produit

This battery charger it includes mounting hardware bracket. It meets the standards for ETL. This battery charger has an overall height of 3½ inch, an overall width of 5 inch, an overall depth of 1½ inch. It is designed for use with AGM, deep cycle, gel, lead acid, wet cell batteries.

Spécifications techniques

  • ItemBattery Charger
  • For Use With Battery TypeAGM, Deep Cycle, Gel, Lead Acid, Wet Cell
  • For Battery Voltage6V DC, 12V DC
  • Maintaining Current @ Voltage1.5 A @ 12V, 1.5 A @ 6V
  • Cable Wire Gauge12 AWG
  • Charge TypeSmart
  • Housing MaterialPlastic
  • Includes Test FeatureTest Feature Included
  • Input Current1.5 A
  • Overall Depth1 1/2 in
  • Overall Width5 in
  • Power Cord Length10 ft
  • Timer StyleAutomatic
  • Charger Style Mounted
  • Automatic/Manual Automatic
  • Charging Current @ Voltage 1.5 A @ 12V, 1.5 A @ 6V
  • Cable Length 6 ft
  • Charger Function Charging, Maintaining
  • Connector Type Quick Disconnect to Ring
  • Includes Mounting Hardware Bracket
  • Indoor or Outdoor Use Indoor, Outdoor
  • Input Voltage 120V AC
  • Overall Height 3 1/2 in
  • Portable Portable
  • Standards ETL
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande