!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OK Aristorod 12.50 .052x40# AWS Weld

OK Aristorod 12.50 .052x40# AWS Weld

OK

OK Aristorod 12.50 .052x40# AWS Weld close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OK Aristorod 12.50 .052x40# AWS Weld

OK Aristorod 12.50 .052x40# AWS Weld

OK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $228.52 / ROLL

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ESB1A50136910
  • N° de modèle du manufacturier 1A50136910
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271813
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.51 lb

Spécifications techniques

  • ItemMIG Welding Wire
  • MaterialCarbon Steel
  • Wire Diameter0.052 in
  • Yield Strength (Minimum Required)58 ksi
  • Spool TypeSteel Spool
  • Weight40 lb
  • Welding Current DesignationDCEP
  • Tensile Strength (Minimum Required)70 ksi
  • StandardsAWS A5.18
  • Elongation (As Welded)25% (100% CO2), 28% (75% Ar/25% CO2), 30% (90% Ar/10% CO2)
  • Number of PassesMultiple Passes, Single Pass
  • Spool Diameter11 7/8 in
  • Wire TypeSolid
  • AWS Classification ER70S-6
  • Process MIG
  • Tensile Strength (As Welded) 78 ksi (100% CO2), 82 ksi (75% Ar/25% CO2), 85 ksi (90% Ar/10% CO2)
  • Yield Strength (As Welded) 65 ksi (100% CO2), 66 ksi (75% Ar/25% CO2), 74 ksi (90% Ar/10% CO2)
  • Series OK Aristorod 12.50
  • For Material Type Carbon Steel to Carbon Steel
  • For Welding Position Flat, Horizontal, Overhead, Vertical-Down, Vertical-Up
  • Compatible Shielding Gas 100% CO2, 75% Ar/25% CO2, 90% Ar/10% CO2
  • Arbor Hole Diameter 2 in
  • Elongation (Minimum Required) 0.3
  • Shielding Type Gas-Shielded
  • Spool Width 4 in

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande