!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
26CT SERIES NOZZLE, BRASS, COPPER ALLOY, SILICONE, FOR USE WITH NOZZLE INSULATOR, TAPERED NOZZLE

26CT SERIES NOZZLE, BRASS, COPPER ALLOY, SILICONE, FOR USE WITH NOZZLE INSULATOR, TAPERED NOZZLE

TWECO

26CT SERIES NOZZLE, BRASS, COPPER ALLOY, SILICONE, FOR USE WITH NOZZLE INSULATOR, TAPERED NOZZLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
26CT SERIES NOZZLE, BRASS, COPPER ALLOY, SILICONE, FOR USE WITH NOZZLE INSULATOR, TAPERED NOZZLE

26CT SERIES NOZZLE, BRASS, COPPER ALLOY, SILICONE, FOR USE WITH NOZZLE INSULATOR, TAPERED NOZZLE

TWECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.41 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = $94.82

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 2 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TWC26CT62
  • N° de modèle du manufacturier 12601420
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141731
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

This 26CT nozzle is made of brass, copper alloy, silicone. It features three-piece nozzle design includes nozzle housing, easy identification, nozzle insert, and nozzle insulator. Plus, it is for use with a nozzle insulator.

Spécifications techniques

  • ItemNozzle
  • Bore Diameter5/8 in
  • Nozzle to Tip Relationship5/8 in Recess
  • Nozzle ShapeTapered
  • Maximum Amperage180 A
  • Duty RatingLight Duty, Medium Duty
  • For Use WithNozzle Insulator
  • Series 26CT
  • Connection Type Threaded
  • Nozzle Number 26CT-62
  • Nozzle Design 3-Piece
  • Material Brass, Copper Alloy, Silicone
  • Features 3-Piece Nozzle Design Includes Nozzle Housing, Easy identification, Nozzle Insert, Nozzle Insulator
  • Outside Diameter 1 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande