!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WELDING NOZZLE, W SERIES, SIZE 00, FOR ACETYLENE

WELDING NOZZLE, W SERIES, SIZE 00, FOR ACETYLENE

VICTOR

WELDING NOZZLE, W SERIES, SIZE 00, FOR ACETYLENE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WELDING NOZZLE, W SERIES, SIZE 00, FOR ACETYLENE

WELDING NOZZLE, W SERIES, SIZE 00, FOR ACETYLENE

VICTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $179.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5KH79
  • N° de modèle du manufacturier 0323G0111
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171535
  • PAGE DU CATALOGUE # 1479
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Cette buse de soudage W sert au brasage et au soudage. Elle est compatible avec Victor, série 300 et les pièces/références du fabricant : 315FC, 72L11, 72L9, H 315FC, WH360 et WH360L. Utilise du gaz/carburant d’acétylène. Cette buse de soudage est une taille 00 avec une flamme de cÔne long à braser.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Nozzle
  • Tip SeriesW
  • Drill Size70
  • Maximum Welding Thickness1/2 in
  • Compatible ManufacturerVictor
  • Compatible Torch Manufacturer Part Number315FC, 72L11, 72L9, H 315FC, WH360, WH360L
  • Fuel Pressure Rating (Maximum)5 psig
  • Oxygen Pressure Rating (Maximum)5 psig
  • Tip DesignOne Piece
  • Compatible Fuel Type Acetylene
  • Compatible Torch Series 300
  • Tip Size 00
  • Maximum Brazing Capacity 3/4 in
  • Application Brazing, Welding
  • Flame Type Brazing Long Cone
  • Fuel Pressure Rating (Minimum) 3 psig
  • Tip Angle 65 Degrees
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande