!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NOTICE SIGN, ALUMINUM, HOLE MOUNT, 7 X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, ENGINEER GRADE, ALL VISITORS PLEASE SIGN IN AT OFFICE

NOTICE SIGN, ALUMINUM, HOLE MOUNT, 7 X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, ENGINEER GRADE, ALL VISITORS PLEASE SIGN IN AT OFFICE

LYLE

NOTICE SIGN, ALUMINUM, HOLE MOUNT, 7 X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, ENGINEER GRADE, ALL VISITORS PLEASE SIGN IN AT OFFICE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NOTICE SIGN, ALUMINUM, HOLE MOUNT, 7 X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, ENGINEER GRADE, ALL VISITORS PLEASE SIGN IN AT OFFICE

NOTICE SIGN, ALUMINUM, HOLE MOUNT, 7 X 10 IN NOMINAL SIGN SIZE, ENGINEER GRADE, ALL VISITORS PLEASE SIGN IN AT OFFICE

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.28 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS34JJ17
  • N° de modèle du manufacturier U5-1069-RA_10X7
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ItemNotice Sign
  • ADA CompliantNot ADA Compliant
  • ANSI StandardsANSI Z53.1-1967
  • Average Outdoor Durability3 to 5 yr
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Glow-in-the-DarkNot Glow In The Dark
  • Height7 in
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor Only
  • Maximum Service Temperature170 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions5 ft
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Number of Printed Sides1
  • Package Quantity1
  • Product TypeNotice Sign
  • Retroreflective GradeEngineer Grade
  • Sign HeaderNotice
  • Sign Header StyleText
  • Sign LegendAll Visitors Please Sign in at Office
  • Sign Legend StyleText
  • Sign MaterialAluminum
  • Sign Mounting LocationWall
  • Sign ShapeVertical Rectangle
  • StandardsANSI Z53.1-1967, OSHA 1910.145
  • UV ResistantUV-Resistant
  • Write on SurfaceNo Write-On Surface
  • Abrasion Resistant Not Abrasion-Resistant
  • ANSI 969 Compliant Not ANSI 969 Compliant
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Chemical Resistant Not Chemical-Resistant
  • Depth 1/25 in
  • Graffiti Resistant Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting Hardware Matériel de montage non inclus
  • Material Properties Rigid
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions 20 ft
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • Outdoor Life Expectancy 3 to 5 yr
  • Printed Language English
  • Protective Coating Clear Film Laminate
  • Sign Background Colour White
  • Sign Header Background Colour Blue
  • Sign Header Text Colour White
  • Sign Legend Background Colour White
  • Sign Legend Text Colour Black
  • Sign Material Group Metal
  • Sign Mounting Style Mounting Holes
  • Sign Topic Employees and Visitors
  • Thickness 0.04 in
  • Width 10 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 30% Post-Consumer Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande