!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NOTICE SIGN, REFLECTIVE SHEETING, ADHESIVE MOUNT, 5 IN X 7 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT AN ENTRANCE

NOTICE SIGN, REFLECTIVE SHEETING, ADHESIVE MOUNT, 5 IN X 7 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT AN ENTRANCE

LYLE

NOTICE SIGN, REFLECTIVE SHEETING, ADHESIVE MOUNT, 5 IN X 7 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT AN ENTRANCE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NOTICE SIGN, REFLECTIVE SHEETING, ADHESIVE MOUNT, 5 IN X 7 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT AN ENTRANCE

NOTICE SIGN, REFLECTIVE SHEETING, ADHESIVE MOUNT, 5 IN X 7 IN NOMINAL SIGN SIZE, NOT AN ENTRANCE

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.23 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG24WX10
  • N° de modèle du manufacturier U1-1043-RD_7X5
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ItemNotice Sign
  • ADA CompliantNot ADA Compliant
  • Adhesive TypeAcrylic
  • ANSI StandardsANSI Z53.1-1967
  • Average Outdoor Durability1 yr
  • Corrosion ResistantNot Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-DarkNot Glow In The Dark
  • Height5 in
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor Only
  • Maximum Service Temperature130 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions3 ft
  • Minimum Application Temperature65 Degrees F
  • Mirror PrintNot Mirror Print
  • Outdoor Life ExpectancyNot Outdoor Rated
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingClear Film Laminate
  • Sign Background ColourWhite
  • Sign Header Background ColourBlue
  • Sign Header Text ColourWhite
  • Sign Legend Background ColourWhite
  • Sign Legend Text ColourBlack
  • Sign Material GroupReflective Sheeting
  • Sign Mounting StyleAdhesive
  • Sign TopicExit and Entrance
  • Thickness0.004 in
  • Width7 in
  • Abrasion Resistant Not Abrasion-Resistant
  • Adhesive Style Permanent
  • ANSI 969 Compliant Not ANSI 969 Compliant
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Chemical Resistant Not Chemical-Resistant
  • Depth 1/25 in
  • Graffiti Resistant Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Not Included
  • Material Properties Flexible
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions 15 ft
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature -40 Degrees F
  • Number of Printed Sides 1
  • Package Quantity 1
  • Product Type Notice Sign
  • Retroreflective Grade Engineer Grade
  • Sign Header Notice
  • Sign Header Style Text
  • Sign Legend Not an Entrance
  • Sign Legend Style Text
  • Sign Material Reflective Sheeting
  • Sign Mounting Location Wall
  • Sign Shape Horizontal Rectangle
  • Standards ANSI Z53.1-1967, OSHA 1910.145
  • UV Resistant Not UV-Resistant
  • Write on Surface No Write-On Surface
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande