!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROLLEY, PUSH, 2,000 LB MAX HOIST LOAD CAPACITY, FOR 2½ IN TO 8 IN BEAM FLANGE W

TROLLEY, PUSH, 2,000 LB MAX HOIST LOAD CAPACITY, FOR 2½ IN TO 8 IN BEAM FLANGE W

DAYTON

TROLLEY, PUSH, 2,000 LB MAX HOIST LOAD CAPACITY, FOR 2½ IN TO 8 IN BEAM FLANGE W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TROLLEY, PUSH, 2,000 LB MAX HOIST LOAD CAPACITY, FOR 2½ IN TO 8 IN BEAM FLANGE W

TROLLEY, PUSH, 2,000 LB MAX HOIST LOAD CAPACITY, FOR 2½ IN TO 8 IN BEAM FLANGE W

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $323.54 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM25K805
  • N° de modèle du manufacturier 25K805
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101627
  • PAGE DU CATALOGUE # 590
  • Poids à l’expédition 37.8 lb

Informations sur le produit

This non-motorized trolley has a one-year warranty. In addition, it has a 2,000-pound load capacity. This non-motorized trolley meets the standards for ASME B30.17.

Spécifications techniques

  • ItemNon-Motorized Trolley
  • Maximum Load Capacity2,000 lb
  • For Beam ShapeFlat
  • For Max. Beam Flange Width8 in
  • For Minimum Beam Height2 1/2 in
  • Minimum Radius Curve27 5/8 in
  • Trolley Wheel MaterialSteel
  • StandardsASME B30.17
  • Trolley Type Push
  • Trolley Frame Material Cast Iron
  • For Min. Beam Flange Width 2 1/2 in
  • Headroom to Mounting Point 6 5/16 in
  • For Maximum Beam Height 8 in
  • Trolley Wheel Diameter 2 7/10 in
  • Mfr. Warranty Length 1 yr
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande