!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REFLECTIVE NO SMOKING DANGER SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, ENGINEER GRADE, 7 IN X 10 IN, NO SMOKING

REFLECTIVE NO SMOKING DANGER SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, ENGINEER GRADE, 7 IN X 10 IN, NO SMOKING

LYLE

REFLECTIVE NO SMOKING DANGER SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, ENGINEER GRADE, 7 IN X 10 IN, NO SMOKING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REFLECTIVE NO SMOKING DANGER SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, ENGINEER GRADE, 7 IN X 10 IN, NO SMOKING

REFLECTIVE NO SMOKING DANGER SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, ENGINEER GRADE, 7 IN X 10 IN, NO SMOKING

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.74 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48WP52
  • N° de modèle du manufacturier LCU4-0272-RA_10X7
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ItemNo Smoking Sign
  • ADA CompliantNot ADA Compliant
  • Normes ANSIANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006
  • Average Outdoor Durability3 to 5 yr
  • Depth1/25 in
  • Graffiti ResistantGraffiti-Resistant
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
  • Maximum Service Temperature130 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions5 ft
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Mounting Hole Dia.0.1875 in
  • Number of Printed Sides1
  • Outdoor Life Expectancy3 to 5 yr
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingClear Film Laminate
  • Sign Background ColourWhite
  • Sign HeaderDanger
  • Sign Header StyleText
  • Sign LegendNo Smoking
  • Sign Legend StyleSymbol and Text
  • Sign MaterialAluminum
  • Sign Mounting LocationWall
  • Sign ShapeVertical Rectangle
  • StandardsANSI Z53.1-1967, OSHA 29 CFR 1910.145, ANSI Z535-2006
  • UV ResistantUV-Resistant
  • Write on SurfaceNo Write-On Surface
  • Abrasion Resistant Not Abrasion-Resistant
  • ANSI 969 Compliant Not ANSI 969 Compliant
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Height 7 in
  • Material Properties Rigid
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions 20 ft
  • Metal Detectable Metal Detectable
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • Mounting Pattern 4 Corner
  • OSHA Regulations OSHA 29 CFR 1910.145
  • Package Quantity 1
  • Product Type No Smoking Sign
  • Retroreflective Grade Engineer Grade
  • Sign Format ANSI/OSHA Format
  • Sign Header Background Colour Black, Red, White
  • Sign Header Text Colour White
  • Sign Legend Background Colour White
  • Sign Legend Text Colour Black
  • Sign Material Group Metal
  • Sign Mounting Style Mounting Holes
  • Sign Topic No Smoking
  • Thickness 0.04 in
  • Width 10 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande