!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NO PARKING/LOADING ZONE SIGN, UV-RESIST, RECTANGLE, WHITE/RED, 12 X 18 IN, REFLECTIVE ALUMINUM

NO PARKING/LOADING ZONE SIGN, UV-RESIST, RECTANGLE, WHITE/RED, 12 X 18 IN, REFLECTIVE ALUMINUM

ZING

NO PARKING/LOADING ZONE SIGN, UV-RESIST, RECTANGLE, WHITE/RED, 12 X 18 IN, REFLECTIVE ALUMINUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NO PARKING/LOADING ZONE SIGN, UV-RESIST, RECTANGLE, WHITE/RED, 12 X 18 IN, REFLECTIVE ALUMINUM

NO PARKING/LOADING ZONE SIGN, UV-RESIST, RECTANGLE, WHITE/RED, 12 X 18 IN, REFLECTIVE ALUMINUM

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.72 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ZNG2279
  • N° de modèle du manufacturier 2279
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.755 lb

Informations sur le produit

This rectangular, No Parking/Loading Zone sign has red lettering on a white background. It is made of engineer-grade, reflective aluminum and includes top- and bottom-centred mounting holes. It measures 12 x 18 inches and is 0.80 inches thick. This sign is UV-resistant.

Spécifications techniques

  • ItemNo Parking Sign
  • Sign Mounting StyleWith Mounting Holes, Top/Bottom Centered
  • Retroreflective GradeEngineer
  • Sign LegendNo Parking Loading Zone
  • Sign Legend Text ColourRed
  • Sign ShapeRectangle
  • Average Outdoor Durability5 yr to 7 yr
  • MUTCD Sign DescriptionNo Parking Loading Zone
  • StandardsUl Validated
  • Width12"
  • Sign Material Reflective Aluminum
  • Thickness 0.080"
  • MUTCD Compliant Sign MUTCD Compliant
  • Printed Language English
  • Sign Background Colour White
  • Sign Material Group Metal
  • Height 18"
  • Sign Legend Style Symbol and Text
  • UV Resistant Yes
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande