!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMETER TORQUE WRENCH, FOOT-POUND/NEWTON-METER, 1 IN DRIVE SIZE, 140 FT-LB TO 700 FT-LB

MICROMETER TORQUE WRENCH, FOOT-POUND/NEWTON-METER, 1 IN DRIVE SIZE, 140 FT-LB TO 700 FT-LB

WESTWARD

MICROMETER TORQUE WRENCH, FOOT-POUND/NEWTON-METER, 1 IN DRIVE SIZE, 140 FT-LB TO 700 FT-LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MICROMETER TORQUE WRENCH, FOOT-POUND/NEWTON-METER, 1 IN DRIVE SIZE, 140 FT-LB TO 700 FT-LB

MICROMETER TORQUE WRENCH, FOOT-POUND/NEWTON-METER, 1 IN DRIVE SIZE, 140 FT-LB TO 700 FT-LB

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,115.10 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG55JA96
  • N° de modèle du manufacturier 55JA96
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111715
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.4 lb

Informations sur le produit

This micrometer torque wrench has a width of 2¾ inch, and a length of 48⅝ inch, plus it weighs 19.38 pounds and is insulated. The aluminum handle is blue and has a knurled style/type. It meets the standards for ASME B107.300. In addition, it is made of alloy steel, has a foot-pound, Newton-metre measurement type, is corrosion-resistant, and has a chrome finish. This micrometer torque wrench includes case and a Calibration Certificate.

Spécifications techniques

  • ItemMicrometer Torque Wrench
  • Drive Size1 in
  • Primary Scale Minimum Torque140 ft-lb
  • Head TypeStandard
  • Secondary Scale Maximum Torque936 N-m
  • RotationClockwise, Counterclockwise
  • Clockwise Accuracy+/-4%
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • NonsparkingNot Non-Sparking
  • Extended Data TestingNo Extended Data Testing
  • Torque SettingAdjustable
  • FinishChrome
  • Handle TypeKnurled
  • Handle ColourBlue
  • Min. Arc Swing11.25 Degrees
  • Number of Geared Teeth32
  • Overall Width2 3/4 in
  • StandardsASME B107.300
  • Head MovementRatcheting
  • Secondary Scale Increments2.7 N-m
  • Torque Measurement Type Foot-Pound, Newton-Metre
  • Torque Increments 2 ft-lb, 2.7 N-m
  • Primary Scale Maximum Torque 700 ft-lb
  • Secondary Scale Minimum Torque 203 N-m
  • Ratcheting Ratcheting
  • Torque Adjustability Adjustable
  • Counterclockwise Accuracy +/-6%
  • Insulated Insulated
  • Calibration Certificate Included Calibration Certificate Included
  • Torque Limiting Mechanism Click-Type
  • Visual/Audible Indicators Audible Click
  • Material Alloy Steel
  • Handle Material Aluminum
  • Dual Scale Dual Scale
  • Min. Number of Cycles 5,000
  • Overall Length 48 5/8 in
  • Includes Case
  • Weight 19.38 lb
  • Primary Scale Increments 2 ft-lb
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande