!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMETER TORQUE WRENCH, INCH-POUND/NEWTON-METER, ¼ IN DRIVE SIZE, 10 IN-LB TO 60 IN-LB

MICROMETER TORQUE WRENCH, INCH-POUND/NEWTON-METER, ¼ IN DRIVE SIZE, 10 IN-LB TO 60 IN-LB

WESTWARD

MICROMETER TORQUE WRENCH, INCH-POUND/NEWTON-METER, ¼ IN DRIVE SIZE, 10 IN-LB TO 60 IN-LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MICROMETER TORQUE WRENCH, INCH-POUND/NEWTON-METER, ¼ IN DRIVE SIZE, 10 IN-LB TO 60 IN-LB

MICROMETER TORQUE WRENCH, INCH-POUND/NEWTON-METER, ¼ IN DRIVE SIZE, 10 IN-LB TO 60 IN-LB

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $225.95 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG55JA94
  • N° de modèle du manufacturier 55JA94
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111715
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

This micrometer torque wrench has a width of 1 inch, and a length of 9⅝ inch, plus it weighs 1.43 pounds and is insulated. The aluminum handle is blue and has a knurled style/type. It meets the standards for ASME B107.300. In addition, it is made of alloy steel, has a inch-pound, Newton-metre measurement type, is corrosion-resistant, and has a chrome finish. This micrometer torque wrench includes case and a Calibration Certificate.

Spécifications techniques

  • ItemMicrometer Torque Wrench
  • Drive Size1/4 in
  • Primary Scale Minimum Torque10 in-lb
  • Head TypeStandard
  • Secondary Scale Maximum Torque6.5 N-m
  • RotationClockwise, Counterclockwise
  • Clockwise Accuracy+/-4%
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • NonsparkingNot Non-Sparking
  • Extended Data TestingNo Extended Data Testing
  • Torque SettingAdjustable
  • FinishChrome
  • Handle TypeKnurled
  • Handle ColourBlue
  • Min. Arc Swing5 Degrees
  • Number of Geared Teeth72
  • Overall Width1 in
  • StandardsASME B107.300
  • Head MovementRatcheting
  • Secondary Scale Increments0.06 N-m
  • Torque Measurement Type Inch-Pound, Newton-Metre
  • Torque Increments 0.06 N-m, 0.5 in-lb
  • Primary Scale Maximum Torque 60 in-lb
  • Secondary Scale Minimum Torque 1.4 N-m
  • Ratcheting Ratcheting
  • Torque Adjustability Adjustable
  • Counterclockwise Accuracy +/-6%
  • Insulated Insulated
  • Calibration Certificate Included Calibration Certificate Included
  • Torque Limiting Mechanism Click-Type
  • Visual/Audible Indicators Audible Click
  • Material Alloy Steel
  • Handle Material Aluminum
  • Dual Scale Dual Scale
  • Min. Number of Cycles 5,000
  • Overall Length 9 5/8 in
  • Includes Case
  • Weight 1.43 lb
  • Primary Scale Increments 0.5 in-lb
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande